※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
電気温水器用配線用遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39201206
品番
B-52MEC 40A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極数
2P
フレーム
50AF
定格電流(A)
40
質量(kg)
0.24
タイプ
電気温水器460Lから550L取替時用
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.5
仕様
表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
49
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
アズワン品番
65-0287-23
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・100/200・200V)5/2