電動工具絶縁チェッカ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39201312 品番MC-3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!

仕様
判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%
判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×165×35 質量(g)約210(電池含む) 付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個 規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠 定格電圧(V)DC500 耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間 表示電池消耗/電池ランプによる 使用電池R06P(単3) 4個(6V) 絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上(DC500V) 使用温湿度範囲0〜49℃、90%RH以下(結露がないこと) 測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時) 保存温湿度範囲-10〜60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください) 電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月 無負荷電圧(V)650以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39201312
2014-07-18
用途:
電動工具の絶縁抵抗値測定
建設業・工事業

低圧電気未修了者が電動工具の絶縁チェックが出来る様に購入しました。
個人的にはメガで1つ1つはかる方が性にあっているですが、今度低圧未修了派がチェックを行う事になり、購入に至りました。
メガの扱いがわからない人でもある程度仕組みを理解して作業できるので検査員の事故は0に出来そうです。
職人さんには貸し出して自身の手でもチェックしてもらう様に指導していく予定です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする