曜日別特売
BC-2HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 39201373

BC-2HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 39201373
BC-2HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 39201373

安全ブレーカ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数2P・2E
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
AC100-AC100/AC200-AC200
AC100
内容量1個注文コード39201373品番BC-2HEA 20A
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
定格電流(A)20定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)2.5機能コード短絡保護用瞬時遮断機能付種別安全ブレーカ質量(kg)0.1タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数2P・2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icn)2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)(Icn)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39201373
2023-02-24
用途: 浴室乾燥機設置のための分電盤として分岐設置

一般的に家庭用電力が20Aですので分岐用に購入しました。

対象商品 : 39201364
2020-06-12
用途: ひと部屋分のショート防止
その他業種

電線の端子を取り付けるときの作業が簡単にできて良かった。

対象商品 : 39201364
2017-07-05
用途: ブレーカの増設
農・林・水産業

簡単に増設が出来ました。ブレーカの入切が多い使いかたをしますがレバーが長く使い勝手も良いです。

対象商品 : 39201364
2016-05-19
用途: 賃貸し住宅のメンテナンス 熱動式からコード短絡保護瞬時付きへのアップグレード
不動産業

B-1EA 20A 白ハンドル (32739576)
B-1EA 20A (32739551)
などの熱動式から熱動電磁式へのアップグレード交換用として使っています。
ご入居されてテーブルタップ等を焦がす方は時々いらっしゃいます。
活線のコードをはさみで切ってしまったお子さんもいらっしゃいます。
このブレーカだとショート時に0.5~1サイクルで遮断できるので
被害が最小化できることを期待して採用しました。
モノタロウだと端数でも気兼ねなく手配できるので助かります。
2012年2月の内線規程改定にて
コンセント回路には
コード短絡保護用瞬時遮断機能を有する配線用遮断器の設置が
「推奨事項」から「勧告事項」に変更になったこともあり
入居者入れ替わりの時に、瞬時付に交換しています。
内線規程では、エアコン用など専用回路は対象外ですが、
持込みエアコンで電源コードを継ぎ足している人もいるので、
エアコン用コンセント回路にも適用しています。
※100/200V切替回路には BC-2HEA 20A (39201373)

6が参考にしています
対象商品 : 39201364
2016-08-17
用途: 物置に電源増設

扱いやすく価格も普通 低価格を要望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする