手荷物収納メッシュワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(9個) 注文コード39201375 品番740632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

飲食店、クリニック、商談スペース等での手荷物入れに。座席の横やイスの下に最適のサイズです。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納可能。持ち手ハンドル付で持ち運びもラクラクです。

材質
本体:ポリエステル、PVC、ポリプロピレン
フレーム:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)1個当たり:1.25 ブラウン 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする