スマイル
スマイルの 店舗運営用品
スマイルの 荷物受け
手荷物収納メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
39201384
品番
740633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店、クリニック、商談スペース等での手荷物入れに。座席の横やイスの下に最適のサイズです。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納可能。持ち手ハンドル付で持ち運びもラクラクです。
材質
本体:ポリエステル、PVC、ポリプロピレン
フレーム:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
1個当たり:1.1
色
ブラウン
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません