曜日別特売
744014 スリム収納バスケット キャスター付 スマイル[家具] 39201393

スリム収納バスケット キャスター付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(12個)注文コード39201393品番744014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水に強いポリプロピレンを使用しており、スチールフレームが入っているので耐久性があります。 飲食店だけでなく、クリニックやエステなどでの手荷物入れにぴったりです。移動に便利なキャスター付。

材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)1個当たり:0.91ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×350アズワン品番64-4206-17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39201393
2022-12-24
用途: 荷物置きとして利用
教育・研究機関

12個でこの価格なのでコスト面は非常に満足。手回り品の置き場として丁度よい大きさです。キャスターは付いていますが思ったほどの滑走感はありません。開梱後しばらくの間は化学薬品のような臭いが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする