テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
39201583
品番
TMC-62EC
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合機種
32EC〜62EC(2P用)
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
29
注意
※機械的インターロック付の場合は取付けできません。