テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39201662
品番
VGC23031Si
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
主幹/単2漏電遮断器(GB-2EC)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA)
仕様
リミッタースペースなし
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック製
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
横(mm)
300
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
相線式
単2
分岐回路数
3
予備回路数
1
分岐回路(2P1E)
3
分岐回路(2P2E)
0
盤定格(A)
30
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A
注意
※全電力管内向け