テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA、BC-2HEA)
注文コード
39201696
品番
VGC34042SiH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA、BC-2HEA)
仕様
リミッタースペースなし
形状
露出・半埋込形兼用
材質(本体)
プラスチック製
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
64
縦(mm)
240
横(mm)
390
塗装色
10Y8.5/1
相線式
単3
分岐回路数
4
予備回路数
2
分岐回路(2P1E)
3
分岐回路(2P2E)
1
盤定格(A)
60
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
主幹ブレーカ容量
40A
分岐ブレーカ容量
-
注意
※全電力管内向け