テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
横一列住宅用分電盤 リミッタースペース付/北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39201705
品番
VLGC23031SIE 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リミッタースペース付
露出・半埋込形兼用
種別
主幹/単2漏電遮断器(GB-2EC)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA)
材質
プラスチック製
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
240×390×64
深さ(mm)
64
縦(mm)
240
横(mm)
390
相線式
単2
色(マンセル値)
10Y8.5/1
分岐回路数
3
予備回路数
1
分岐回路(2P1E)
3
分岐回路(2P2E)
0
盤定格(A)
30
主幹容量(A)
30
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け