画像準備中

横一列住宅用分電盤 リミッタースペース付/北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39201723 品番VLGC33031SIE 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リミッタースペース付
露出・半埋込形兼用
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA、BC-2HEA)
材質プラスチック製 外寸法(縦×横×深さ)(mm)240×390×64 深さ(mm)64 縦(mm)240 横(mm)390 相線式単3 色(マンセル値)10Y8.5/1 分岐回路数3 予備回路数1 分岐回路(2P1E)3 分岐回路(2P2E)0 盤定格(A)30 主幹容量(A)30
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする