曜日別特売
MGGMB40-165-A93L MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-165) SMC 39201916

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-165)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39201916
品番
MGGMB40-165-A93L
参考基準価格(税別)¥72,110販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
ストローク(mm)
165
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする