※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-33MEC 1.3A AL 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業 39202231 B-33MEC 1.3A AL 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業 39202231

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1.3 極数3P 定格使用電圧AC100・200V 注文コード39202231 品番B-33MEC 1.3A AL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は定格電流・極数・定格使用電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 定格使用電圧AC100・200V フレーム30AF 定格電流(A)1.3 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 種別警報スイッチ付 質量(kg)0.37 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 素子数3E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)5/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする