クラス1 サポーターひざ用ロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39202529 品番C2JS810109M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

血行促進効果でリフレッシュ!
運動後や普段の生活で血行を促進し、むくみを軽減。
ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、循環機能を高めます。
編目の大きさと弾性糸(ポリウレタン糸)の編みこみ量を調整することで、体の末梢部から中枢部に向かいミリ単位で段階的に圧力を弱める構造になっています。
これにより、血液やリンパの流れが良くなり、体の循環機能が高まります。
また、側面に強弱が異なる2本のラインを設けることでずれ落ちを防ぎます。
ふくらはぎ+足首用は、伸びにくい素材を部分的に使用し筋肉を締め付けることで、足関節を支える前脛骨筋をサポートしています。
また、土踏まずをサポートする設計で、土踏まずの落ち込みを防ぎます。
人体からの水分を吸収し素早く乾く吸汗速乾に優れた素材を採用。紫外線を防ぐUVカット機能もあります。

ブラック サイズM 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 適合部位ひざ用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B3X10002001025 ひざ上周り(cm)35〜42 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39202529
2019-06-03
用途:
バレーボール練習時膝、ふくらはぎのサポートに使用しています。
その他業種

サイズはMを購入。初めて使用時は、太腿からずり落ちてきましたが、動きに馴染んでくると膝パッド付きサポーターを併用する事で、脚にフィットしサポートしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする