B-123EC 125A AL 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業 39202536

B-123EC 125A AL 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業 39202536
B-123EC 125A AL 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業 39202536

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)125極数3P定格使用電圧AC100・200・415V注文コード39202536品番B-123EC 125A AL
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
極数3P定格使用電圧AC100・200・415Vフレーム125AF定格電流(A)125仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属)種別警報スイッチ付質量(kg)0.65タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数3E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)25/7、(AC415V)7.5/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする