極数3P定格使用電圧AC100・200・415Vフレーム150AF定格電流(A)150仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属)種別警報スイッチ付質量(kg)0.65タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数3E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)25/7、(AC415V)7.5/4