極数3P定格使用電圧AC100・200・415Vフレーム50AF定格電流(A)50仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)種別補助スイッチ付質量(kg)0.31タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数3E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)5/2、(AC415V)2.5/1