極数3P
定格使用電圧AC100・200・415V
フレーム150AF
定格電流(A)150
仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属)
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.65
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数3E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)25/7、(AC415V)7.5/4