曜日別特売
B-32KC 10A 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業 39203026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-32KC 10A 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業 39203026
B-32KC 10A 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業 39203026

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)10
極数2P
フレーム30AF
定格使用電圧AC100・100/200・200V
AC100・100/200・200V
AC100・100/200・200V、DC125V
AC100・200V
AC200V
内容量1個注文コード39203026品番B-32KC 10A
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム30AF定格電流(A)10寸法B(mm)50仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)種別配線用遮断器質量(kg)0.26タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法A(mm)98(112)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39203631
2018-10-19
用途: 分電盤の内部ブレーカー増設

物は間違いのないもので価格も比較的安価に販売されています。
リピート購入で確認していたのですが、この製品の幅寸法間違っていませんか?

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
幅寸法、修正させていただきました。
ご指摘、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする