※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39203656
品番
B-32KC 15A AL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
極数
2P
定格使用電圧
AV100・100/200・200V、DC125V
フレーム
30AF
定格電流(A)
15
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
警報スイッチ付
質量(kg)
0.26
タイプ
Kシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法A(mm)
98(112)
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AV100・100/200・200V)5/2、(DC125V)0.7/-