MGGMB40-450-M9BAL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-450-M9BAL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204427
MGGMB40-450-M9BAL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204427

MG Series(MGGMB40-450)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39204427
品番
MGGMB40-450-M9BAL
参考基準価格(税別)¥83,660販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする