MGGMB40-500-C73CS MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-500-C73CS MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204682
MGGMB40-500-C73CS MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204682

MG Series(MGGMB40-500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類C73Cリード線(m)0.5注文コード39204682品番MGGMB40-500-C73CS
参考基準価格(税別)¥78,980販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする