MGGMB40-500-A93Z MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-500-A93Z MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204716
MGGMB40-500-A93Z MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204716

MG Series(MGGMB40-500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93リード線(m)5注文コード39204716品番MGGMB40-500-A93Z
参考基準価格(税別)¥81,350販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする