MGGMB40-500-B59WL MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204865

 

MGGMB40-500-B59WL MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204865
MGGMB40-500-B59WL MG Series(MGGMB40-500) SMC 39204865

MG Series(MGGMB40-500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類B59Wリード線(m)3注文コード39204865品番MGGMB40-500-B59WL
参考基準価格(税別)¥85,310販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする