極数2P
素子数2E
定格電流(A)15
過電流引きはずし方式熱動電磁
定格遮断容量(kA)2.5
定格使用電圧(V)AC100-100/200
仕様(端子)電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子
質量(kg)0.06
フレーム30AF
寸法A(mm)75.5
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)16
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
接続可能電線(mm2)単線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)
逆接続不可
端子電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子