安全ブレーカ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード39205241 品番B-2HEA 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は定格電流・極数・素子数など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 機能コード短絡保護用瞬時遮断機能付 用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) 質量(kg)0.1 タイプ住宅用 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 JIS規格JIS C 8211 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39205241 B-2HEA 20A 39201373 BC-2HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 安全ブレーカ テンパール工業 1個 2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39201373
2023-02-24
用途:
浴室乾燥機設置のための分電盤として分岐設置

一般的に家庭用電力が20Aですので分岐用に購入しました。

対象商品:
39201364
2020-06-12
用途:
ひと部屋分のショート防止
その他業種

電線の端子を取り付けるときの作業が簡単にできて良かった。

対象商品:
39201364
2017-07-05
用途:
ブレーカの増設
農・林・水産業

簡単に増設が出来ました。ブレーカの入切が多い使いかたをしますがレバーが長く使い勝手も良いです。

対象商品:
39201364
2016-05-19
用途:
賃貸し住宅のメンテナンス 熱動式からコード短絡保護瞬時付きへのアップグレード
不動産業

B-1EA 20A 白ハンドル (32739576)
B-1EA 20A (32739551)
などの熱動式から熱動電磁式へのアップグレード交換用として使っています。

ご入居されてテーブルタップ等を焦がす方は時々いらっしゃいます。
活線のコードをはさみで切ってしまったお子さんもいらっしゃいます。
このブレーカだとショート時に0.5〜1サイクルで遮断できるので
被害が最小化できることを期待して採用しました。
モノタロウだと端数でも気兼ねなく手配できるので助かります。

2012年2月の内線規程改定にて
コンセント回路には
コード短絡保護用瞬時遮断機能を有する配線用遮断器の設置が
「推奨事項」から「勧告事項」に変更になったこともあり
入居者入れ替わりの時に、瞬時付に交換しています。

内線規程では、エアコン用など専用回路は対象外ですが、
持込みエアコンで電源コードを継ぎ足している人もいるので、
エアコン用コンセント回路にも適用しています。
※100/200V切替回路には BC-2HEA 20A (39201373)

6人が参考にしています
対象商品:
39201364
2016-08-17
用途:
物置に電源増設

扱いやすく価格も普通 低価格を要望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする