テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
フレーム
60AF
注文コード
39205311
品番
BU-63.1EC 60A
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
フレーム
60AF
定格電流(A)
60
質量(kg)
0.35
寸法A(mm)
105(115)
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
49
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E