配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 フレーム100AF 注文コード39205327 品番BU-103.1KC 100A
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電流・フレームなど27種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 定格使用電圧AC100/200V フレーム100AF 定格電流(A)100 質量(kg)0.58 寸法A(mm)98(156) 仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする