※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200
フレーム
225AF
注文コード
39205485
品番
BU-223.1EA 200A
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
フレーム
225AF
定格電流(A)
200
質量(kg)
1.5
寸法A(mm)
165(255)
仕様
表面形/圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
82
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)150
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
35/9
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E