曜日別特売
BU-103.1KC 100A AL 配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業 39205555

BU-103.1KC 100A AL 配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業 39205555
BU-103.1KC 100A AL 配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業 39205555

配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)100
フレーム100AF
内容量1個注文コード39205555品番BU-103.1KC 100A AL
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
極数3P定格使用電圧AC100/200Vフレーム100AF定格電流(A)100仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属)種別警報スイッチ付質量(kg)0.58寸法A(mm)98(156)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする