リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 長袖 空調ウェア・服
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39205873
品番
LX-6700WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
セット内容
服のみ
サイズ
4L
色
シルバーグレー
材質
綿100%(高密度綿使用)
用途
長袖が必要な作業現場などに。
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
裾幅(cm)
98
袖口囲(cm)
29
アズワン品番
64-9369-08