長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39205889 品番 LX-6700WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クーリングブラスト用のワークブルゾンです。

セット内容服のみ サイズ5L シルバーグレー 材質綿100%(高密度綿使用) 用途長袖が必要な作業現場などに。 胸囲(cm)148 混率(%)綿100(高密度綿使用) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 裾幅(cm)104 袖口囲(cm)29 アズワン品番64-9369-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする