リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 長袖 空調ウェア・服
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ブルー
注文コード
39205898
品番
LX-6700WB
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・混率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
ブルー
材質
綿100%(高密度綿使用)
用途
長袖が必要な作業現場などに。
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
裾幅(cm)
74
袖口囲(cm)
27
アズワン品番
64-9369-18