長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブルー 混率(%)綿100(高密度綿使用) 注文コード39205916 品番LX-6700WB
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・混率など12種類から選べます 他の種類を見る

クーリングブラスト用のワークブルゾンです。

セット内容服のみ サイズLL ブルー 材質綿100%(高密度綿使用) 用途長袖が必要な作業現場などに。 胸囲(cm)130 混率(%)綿100(高密度綿使用) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)59 着丈(cm)69 裾幅(cm)86 袖口囲(cm)27 アズワン品番64-9369-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする