長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM シルバーグレー 注文コード39205959 品番LX-6700WFHS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。

セット内容服のみ サイズM シルバーグレー 材質綿100%(高密度綿使用) 用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。 胸囲(cm)118 混率(%)綿100(高密度綿使用) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 裾幅(cm)74 袖口囲(cm)27 アズワン品番64-9368-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
工事現場で
卸売・小売業

暑い時期にファンをつけて使用しています。
最高にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする