リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 長袖 空調ウェア・服
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
シルバーグレー
注文コード
39205968
品番
LX-6700WFHS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
セット内容
服のみ
サイズ
L
色
シルバーグレー
材質
綿100%(高密度綿使用)
用途
長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100(高密度綿使用)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
裾幅(cm)
80
袖口囲(cm)
27
アズワン品番
64-9368-98