長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39205986 品番 LX-6700WFHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。

セット内容服のみ サイズ3L シルバーグレー 材質綿100%(高密度綿使用) 用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。 胸囲(cm)136 混率(%)綿100(高密度綿使用) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 裾幅(cm)92 袖口囲(cm)29 アズワン品番64-9368-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
工事現場で
卸売・小売業

暑い時期にファンをつけて使用しています。
最高にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする