リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
シルバー
注文コード
39206108
品番
LX-6700WVS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クーリングブラスト用ワークベストです。
セット内容
服のみ
サイズ
3L
色
シルバー
材質
ポリエステル100%
用途
長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-9368-84