ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L シルバー 注文コード39206117 品番LX-6700WVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

クーリングブラスト用ワークベストです。

セット内容服のみ サイズ4L シルバー 材質ポリエステル100% 用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 着丈(cm)74 アズワン品番64-9368-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする