リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39206126
品番
LX-6700WVS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
クーリングブラスト用ワークベストです。
セット内容
服のみ
サイズ
5L
色
シルバー
材質
ポリエステル100%
用途
長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-9368-82