ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 39206844 品番 529A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ろ過精度(μm)25 トラスコ品番114-5203 材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)845 質量(kg)4.5 外径(mm)191 適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする