Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
39207237
品番
527A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
10
トラスコ品番
114-5202
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
845
質量(kg)
4.5
外径(mm)
191
適合ハウジング
1BHE2・1BHS2・1BMT2