種別警報スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80定格電流(A)75寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3Eフレーム(AF)75