ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208138 品番11-920-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。

サイズM 全長(cm)20.8〜27.3 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー ゲージ数15 トラスコ品番116-4102 厚さ(mm)1.29 色(手首部)イエロー
関連資料:(0.12MB)(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする