11-920-7 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス アンセル 15ゲージ ブルー色 39208147

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208147 品番11-920-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。

サイズS 全長(cm)20.8〜27.3 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17.6 材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー ゲージ数15 トラスコ品番116-4101 厚さ(mm)1.29 色(手首部)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする