アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39208208
品番
25-201-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
トラスコ品番
114-6462
材質
ネオプレンゴム
厚さ(mm)
0.13
色
グリーン
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
粉なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.69MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった