25-201-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208226 25-201-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208226 25-201-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208226

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 39208226 品番 25-201-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

JIS T 8116適合品です。

トラスコ品番114-6460 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン サイズS 入数(枚)100 全長(cm)28.5 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.69MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする