25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208235 25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208235 25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208235 25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208235 25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208235

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズXL 注文コード39208235 品番25-101-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。

トラスコ品番114-6458 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン サイズXL 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)23 粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.62MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39208235 25-101-10 33395304 25-101-10 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 1箱(100枚) 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする