アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
L
注文コード
39208244
品番
25-101-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
トラスコ品番
114-6457
材質
ネオプレンゴム
厚さ(mm)
0.13
色
グリーン
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
粉なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.62MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39208244
25-101-9
33395295
25-101-9
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル
1箱(100枚)
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました