25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208253 25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208253 25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208253 25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208253 25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208253

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズM 注文コード39208253 品番25-101-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。

トラスコ品番114-6456 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.62MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39208253 25-101-8 33395286 25-101-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 1箱(100枚) 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする